Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT753N1250MT
Cod. Produttore
T753N1250MT
Cod. EAN
8005543549421

Informazioni di prodotto

Megatiker M5 - Sg+m 3P 1250A 50kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
M5 1600N - interruttore scatolato MEGATIKER elettronico (Lsig) 3P - In=1250A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.4-1In, Tr= 3-30s (overload) - Isd= 1.5-10In, Tsd= 0-0,5s (cortocircuito) - Ig= 0.2-1Ir, Tg= 0.1-1s (guasto a terra) - con funzioni di misura

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 A

numero di poli

3

con sganciatore di minima tensione integrato

azionamento a motore opzionale

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

15000 A

protezione dalle dispersioni a terra integrata

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

3

segnalatore di intervento presente

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

corrente nominale permanente Iu

1250 A

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

Produttore

MEGATIKER M5 - SG+M 3P 1250A 50KA