Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN10
Cod. Produttore
LADN10
Cod. EAN
3389110383744

Informazioni di prodotto

Blocco contatti ausiliari TeSys - 1 NO - Morsetti a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LADN10 è un blocco aggiuntivo di contatti ausiliari di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio anteriore, è provvisto di 1 contatto istantaneo NA fino a 10 A 690 V CA. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi)

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 1 NO - Morsetti a vite

€ 7,15 x 1 pz.
(pz.)