Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN04
Cod. Produttore
LADN04
Cod. EAN
3389110383904

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 6 A AC-15
  • Contatti: 4 NC istantanei
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 48x44x42 mm
  • Corrente termica convenzionale: 10 A (60 °C)
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LADN04 è un blocco aggiuntivo di contatti ausiliari di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio anteriore, è provvisto di 4 contatti istantanei NC con tensione nominale fino a 10 A 690 V CA. Può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza grazie ai contatti a specchio NC certificati. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 4NC - Morsetti a vite

€ 20,33 x 1 pz.
(pz.)