Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6710-0102
Cod. Produttore
MTN6710-0102
Cod. EAN
3606481816986

Informazioni di prodotto

Master Dimmer Universale 2ch SpaceLogic KNX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Master Dimmer SpaceLogic KNX Attuatore Dimmer con 2 canali. Pensato per commutare e regolare lampade a LED regolabili, incandescenti, alogene HV, alogene LV che utilizzano trasformatori ad avvolgimento regolabili o trasformatori elettronici o lampade fluorescenti compatte regolabili.

sistema bus EIB/KNX

tipo di montaggio

AMD

comando locale/manuale

numero di uscite

2

larghezza in unità di suddivisione

4

intervallo di tensione

230 V

esecuzione

attuatore dimmer

max. corrente di comando

1800 mA

tipo di carico

universale

modulo bus rimovibile

accoppiamento bus incluso

frequenza

50 Hz

potenza d’uscita

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Master Dimmer Universale 2ch SpaceLogic KNX