Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6705-0008
Cod. Produttore
MTN6705-0008
Cod. EAN
3606481816962

Informazioni di prodotto

Master Commutazione 8ch/Veneziane 4 ch 16A SpaceLogic KNX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Master Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX Per il controllo indipendente di fino a 4 azionamenti per veneziane/tapparelle o per la commutazione di fino a 8 carichi tramite contatti di chiusura. La funzione dei canali delle veneziane o di commutazione è liberamente configurabile. Tutte le uscite per veneziane/commutazione possono essere azionate manualmente con i pulsanti.

numero di ingressi

8

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

corrente di inserzione ohmica

16 A

larghezza in unità di suddivisione

4

numero max. di uscite avvolgibili

4

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

AMD

con indicatore a LED

modulo bus rimovibile

funzione commutazione

sistema bus EIB/KNX

comando locale/manuale

max. potenza di interruzione

2300 W

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Master Commutazione 8ch/Veneziane 4 ch 16A SpaceLogic KNX

€ 542,96 x 1 pz.