Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY223708
Cod. Produttore
223708
Cod. EAN
8016978100378

Informazioni di prodotto

MAP3r3+UU LTE AMP.2i 3+DAB+U,U 28/28dB
Nuovi amplificatori multingressi da palo per l`amplificazione e la miscelazione dei segnali provenienti da una o più antenne. Telaio in pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi. Connettori di tipo “F” con l`innovativo sistema di bloccaggio della nuova campana protettiva da esterno in PVC e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza, facilità e velocità di installazione.Amplificazione e gestione separata VHF/UHF ed inserimento facilitato della tele-alimentazione. Led di presenza dell’alimentazione su tutti i modelli. Tutta la nuova gamma di amplificatori rispetta perfettamente gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive (RED Compliant).

numero di uscite

1

numero di ingressi

2

esecuzione

amplificatore multibanda

regolatore di livello

alimentabile a distanza

amplificazione B IV/V

28 dB

amplificazione B III

28 dB

Produttore

MAP3r3+UU LTE AMP.2i 3+DAB+U,U 28/28dB