Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM2X18B200R
Cod. Produttore
SM2X18B200R
Cod. EAN
8013975220047

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65 (4X)
  • Colore: Nero
  • Tipo: Maniglia bloccopporta
  • Lunghezza asta: 200 mm
  • Peso: 115 g
  • Posizione montaggio: Normale
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Serie: SM2... e SM3...
Descrizione del produttore: MANIGLIA BLOCCOPORTA IP65 LUCCHETTABILE. COLORE NERO COMPLETA DI ASTA LUNGHEZZA 200MM

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Maniglia Bloccoporta Nera IP65 Lucchettabile Asta 200mm per SM2R