Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X18200R
Cod. Produttore
SM1X18200R
Cod. EAN
8013975225271

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP65 (4X)
  • Colore: Giallo/Rosso
  • Lunghezza asta: 200 mm
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temperatura esercizio: -20°C/+60°C
  • Temperatura stoccaggio: -50°C/+80°C
  • Peso: 115 g
  • Serie: SM1R
Descrizione del produttore: MANIGLIA BLOCCOPORTA LUCCHETTABILE IP65 PER SM1R... COLORE GIALLO/ROSSO COMPLETA DI ASTA LUNGH. 200MM

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

con maniglia rossa/gialla

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Maniglia Bloccopporta Lucchettabile IP65 Giallo/Rosso Asta 200mm per SM1R