› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

Manicotto per tubo corrugato pieghevole gf - diametro 20mm

Cod. Rexel GWDX52020
Cod. Produttore DX52020
Cod. EAN 8018678005793

Informazioni principali

  • Colore: Trasparente
  • Materiale: PVC
  • Diametro tubo: 20 mm
  • Codice Electrocod: 210
  • Lunghezza giunto: 60 mm
  • Dimensioni max: 21,9 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Serie: FK, Building

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

20 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Tipo di funzione di blocco

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

Building,FK

Manicotto per tubo corrugato pieghevole gf - diametro 20mm
€ 0,2169 x 1 pz.
(pz.)
300 pz.
Q.tà consigliata info