Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX52032
Cod. Produttore
DX52032
Cod. EAN
8018678005816

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di tubi protettivi pieghevoli.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al giunto specifico per tubi pieghevoli
  • Risparmio di tempo durante la posa sottotraccia
  • Compatibilità con materiali in PVC e Polipropilene

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore protezione dei cavi elettrici
  • Durabilità garantita anche in condizioni esterne
  • Risparmio energetico dovuto a un sistema di tubi ottimizzato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo a innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

32 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Tipo di funzione di blocco

Altro

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

Serie

Building,FK

Produttore

Manicotto per tubo corrugato pieghevole gf - diametro 32mm

€ 0,3633 x 1 pz.
(pz.)
150 pz.
Q.tà consigliata info