Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86497
Cod. Produttore
86497
Cod. EAN
8009561197411

Informazioni di prodotto

Manicotti Filettatura ISO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Manicotti Filettatura ISO Accessori in ottone nichelato, permettono la giunzione tra due filetti maschi uguali. Filettatura: M63x1,5

Tipologia

Filettatura

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Altro

Serie

RTA

Produttore

MANICOTTO M63