Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710230
Cod. Produttore
BIZ710230
Cod. EAN
3700420321507

Informazioni di prodotto

  • Serie: BLBIZ710230
  • Diametro: 16 mm
  • Materiale: PP
  • Quantità confezione: 50 pezzi
  • Funzione: Collegamento guaine ICTA
  • Apertura: Con cacciavite piatto
  • Tipo: Manicotto di giunzione
  • Utilizzo: Per tubi e guaine

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Confezione da 50 raccordi di giunzione in plastica non trattata, ideali per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e affidabili. Questi raccordi garantiscono una connessione sicura e duratura senza rivestimenti superficiali, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il collegamento di componenti elettrici. La qualità del materiale plastico assicura leggerezza e facilità di installazione, rendendo il prodotto adatto a diversi utilizzi nel campo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Manicotto di collegamento Ø 16 mm PP (x 50). Consente di collegare guaine ICTA e tubi. Per aprirlo usare un cacciavite piatto.

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

16 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Produttore

Manicotto collegamento Ø16 mm PP per guaine ICTA, confezione 50 pezzi, installazione elettrica