Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710225
Cod. Produttore
BIZ710225
Cod. EAN
3700420321453

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Singola
  • Ø tubo: 16 mm
  • Ø foratura: 8 mm
  • Materiale: Poliammide 6
  • Resistenza strappo: 10 daN
  • Resistenza taglio: 15 daN
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: BIZ'CLIP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip di fissaggio singola in plastica semplice di colore grigio RAL 7035, progettata per tubi con diametro di 16 mm. Realizzata in poliammide 6, garantisce resistenza e durata nel tempo, con una temperatura di applicazione compresa tra +10 e +35 °C. È indicata per il fissaggio di tubi e guaine su superfici come calcestruzzo, mattoni e blocchi di cemento, offrendo una buona resistenza allo strappo e al taglio. Il fissaggio avviene tramite inserimento con martello dopo aver forato fino a un diametro di 8 mm. La confezione contiene 100 pezzi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: BIZCLIP singola Ø 16 mm, PA 6, grigia (x 100), ideale per fissare guaine elastiche. Compatibile con ICTA. Usare il prodotto su materiali pieni e cavi non friabili (cemento, cemento armato, cemento cellulare, blocchi di cemento, mattone). Foratura Ø 8 mm.

colore

Grigio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

16 mm

rivestito in plastica

diametro

16 ... 16 mm

Serie

BIZ CLIP

Produttore

BIZCLIP singola Ø16 mm fissaggio guaine cemento mattone