Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI504R
Cod. Produttore
504R
Cod. EAN
8012199113654

Informazioni di prodotto

magic - supporto a 4 posti modulo 504
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto a 4 posti serie Magic

con viti

con scatola da incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

tipo di montaggio

fissaggio con vite

qualità del materiale

Duroplast

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

superficie

non trattato

Produttore

Magic - Supporto A 4 Posti Modulo 5 Bticino Spa

€ 5,25 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info