Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI504S
Cod. Produttore
504S
Cod. EAN
8012199496528

Informazioni di prodotto

magic - supporto 4P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
supporto a 4 posti per scatola art. 504E e art. PS564N - per placche art. 504/4/...

con viti

con scatola da incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

4

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

superficie

non trattato

Produttore

MAGIC - SUPPORTO 4P Magic