Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
categoria secondo EN 954-1
1
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
adatto per funzioni di sicurezza
profondità
82 mm
larghezza
115 mm
altezza
170 mm
numero di ingressi digitali
4
Serie
Lexium_32i
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te