Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELXM32MU60N4
Cod. Produttore
LXM32MU60N4
Cod. EAN
3606480076862

Informazioni di prodotto

LXM32 MODULARE 6A RMS PEAK 3PH 480V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento per macchine da 0,15 kW a 7 kW. Il servoazionamento di movimento AC per un asse è dotato di un filtro EMC integrato, azionamento compatto con ingressi analogici e treno di impulsi. Fornisce i seguenti ingressi: 2 di acquisizione, 2 di sicurezza e 4 di logica, e 3 uscite. Grazie al suo design compatto, questo servoazionamento consente di risparmiare spazio e dimensioni dell'armadio, riduce l'ingombro della macchina e abbatte i costi. È un servoazionamento di movimento con una tensione nominale di alimentazione di 200V a 240 V, 380V a 480V (trifase), una corrente continua in uscita continua a 1,5A a 8 kHz e una potenza continua di 800W a 400 V. Il prodotto include un morsetto per il collegamento elettrico e connettore RJ45 per l'interfaccia di comunicazione integrata Modbus. CANopen, CANmotion, Ethernet/IP, EtherCAT, Profibus, DeviceNet possibili con scheda opzionale. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 68 mm (larghezza) x 237 mm (profondità) x 270 mm (altezza). Peso: 1,8 kg. Il prodotto è certificato CE, CSA, RoHS, TUV e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Il prodotto è compatibile con i servomotori BMH e BSH. La famiglia di servozionamenti con quattro modelli di servoazionamenti e due famiglie di servomotori oltre a una selezione di elementi opzionali. Fornisce la combinazione di azionamento e motore che ha esattamente la potenza, le prestazioni e la funzionalità necessarie.

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

0.4 kW

tensione di rete

208 V

numero di fasi d’uscita

3

numero di fasi d’entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

0.4 kW

tensione d’uscita massima

480 V

frequenza di rete

50/60 Hz

Serie

Lexium_32

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Servo Drive AC Lexium32 Modular 6A Trifase, 208/400/480 Vca