Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4719
Cod. Produttore
C4719
Cod. EAN
8012199500386

Informazioni di prodotto

luna - supporto 2P per scatola rettangolare

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
supporto in resina a 2 posti centrati per scatola rettangolare art 503E

con viti

con scatola da incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

fissaggio con vite

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

superficie

non trattato