Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4351/12
Cod. Produttore
C4351/12
Cod. EAN
8012199438672

Informazioni di prodotto

luna - suoneria bronzo 12Vac 5VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
suoneria in bronzo 12Va.c. 5VA 80dB

larghezza in unità di suddivisione

21.9

volume

80 dB

tensione nominale

12 V

corrente assorbita

5 A

tipo di corrente

AC

colore della scatola

nero

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tensione nominale

12