Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF000101
Cod. Produttore
000101
Cod. EAN
3599070001019

Informazioni di prodotto

cab - cf54/300ez passerella a filo 3m

Documentazione tecnica

Passerella a filo CF54/300 tipo EZ - lunghezza = 3m

adatto per mantenimento funzionalità

connettore senza viti

lunghezza

3000 mm

altezza

54 mm

sezione utile

16200 mm²

larghezza

300 mm

diametro del filo

5.5 mm

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

colore

zinco

peso

2.04392307

Produttore

Passerella a filo CF54/300EZ 3m cablaggio industriale sistema modulare

€ 24,81 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
3 m
Q.tà consigliata info