Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4202CD
Cod. Produttore
C4202CD
Cod. EAN
8005543575062

Informazioni di prodotto

Luna - Presa TV diretta 1M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo

frequenza

40 MHz 860 MHz

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

esecuzione

presa d’arrivo

copertura

piastra centrale

tipo di montaggio

supporto modulo

senza alogeni

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

qualità del materiale

Duroplast

superficie

verniciato

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

profondità dell'apparecchio

31

larghezza dell'apparecchio

21.8

altezza dell'apparecchio

47