Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
frequenza
45 Hz 55 Hz
con protezione dal contatto incrementata
con funzione loop
senza alogeni
profondità dell'apparecchio
36.95 mm
corrente nominale
10 A
larghezza dell'apparecchio
21.8 mm
codice RAL (simile)
9003
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
altezza dell'apparecchio
47 mm
tensione nominale
250 V
numero di unità
colore
Bianco
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
tipo di collegamento
morsetto a vite
copertura
piastra centrale
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione della superficie
brillante
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
resistenza agli urti
IK00
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
stampa/marcatura
senza stampa
esecuzione
tipo italiano P11
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
numero di fasi
contatto di protezione
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BTIC4005L Cod. Produttore: C4005L Cod. EAN: 8012199450629
Cod. Rexel: BTIC4004L Cod. Produttore: C4004L Cod. EAN: 8012199257877
Cod. Rexel: BTIC4002L Cod. Produttore: C4002L Cod. EAN: 8012199438535
Cod. Rexel: BTIC4001L Cod. Produttore: C4001L Cod. EAN: 8012199257815
Cod. Rexel: BTI24403 Cod. Produttore: 24403 Cod. EAN: 8012199399478
Cod. Rexel: BTIC4003L Cod. Produttore: C4003L Cod. EAN: 8012199257846
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te