Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4803/2VM
Cod. Produttore
C4803/2VM
Cod. EAN
8012199681399

Informazioni di prodotto

luna - placca modulo 503 2P verde metallo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli - in resina - colore verde metallo

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

altezza

80 mm

numero di unità verticali

1

numero di unità

2

larghezza

118 mm

altezza totale

80 mm

profondità

10 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

118 mm

numero di unità orizzontali

2

codice RAL (simile)

6017

superficie

verniciato

colore

verde

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso