Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4803/1BN
Cod. Produttore
C4803/1BN
Cod. EAN
8012199523743

Informazioni di prodotto

luna - placca modulo 503 1P bianca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 1 modulo - in resina - colore bianco

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

profondità

10 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza

118 mm

altezza

80 mm

larghezza di montaggio

118 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

altezza totale

80 mm

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

9003

numero di unità orizzontali

1

numero di unità

1

colore

Bianco

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso