Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4803/1AV
Cod. Produttore
C4803/1AV
Cod. EAN
8012199681320

Informazioni di prodotto

luna - placca modulo 503 1P avorio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 1 modulo - in resina - colore avorio

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

altezza totale

80 mm

profondità

10 mm

codice RAL (simile)

9002

larghezza di montaggio

118 mm

numero di unità orizzontali

1

altezza

80 mm

numero di unità

1

larghezza

118 mm

numero di unità verticali

1

direzione di montaggio

orizzontale

esecuzione della superficie

brillante

colore

Bianco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso