Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4804VM
Cod. Produttore
C4804VM
Cod. EAN
8012199556048

Informazioni di prodotto

luna - placca 4p verde met

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 moduli - in resina - colore verde metallizzato

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

profondità

10 mm

larghezza

140.3 mm

altezza

80 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza di montaggio

140.3 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

altezza totale

80 mm

numero di unità verticali

1

codice RAL (simile)

6017

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

superficie

verniciato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso