Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4804BN
Cod. Produttore
C4804BN
Cod. EAN
8012199556017

Informazioni di prodotto

luna - placca 4p bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 4 moduli - in resina - colore bianco

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

larghezza di montaggio

140.3 mm

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

altezza

80 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

altezza totale

80 mm

profondità

10 mm

numero di unità verticali

1

larghezza

140.3 mm

codice RAL (simile)

9003

numero di unità orizzontali

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale

colore

Bianco

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso