Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4803VM
Cod. Produttore
C4803VM
Cod. EAN
8012199455938

Informazioni di prodotto

luna - placca 3P verde metallizzato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 3 moduli - in resina - colore verde metallizzato

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza

118 mm

numero di unità orizzontali

1

altezza

80 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

larghezza di montaggio

118 mm

altezza totale

80 mm

profondità

10 mm

codice RAL (simile)

6017

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero di unità

1

numero di unità verticali

1

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

verde

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso