Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4819VM
Cod. Produttore
C4819VM
Cod. EAN
8012199500447

Informazioni di prodotto

luna - placca 2P centrati verde metallizz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli centrali per supporto C4719 - in resina - colore verde metallizzato

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

larghezza di montaggio

118 mm

altezza totale

80 mm

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

6017

numero di unità

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

altezza

80 mm

profondità

10 mm

larghezza

118 mm

numero di unità orizzontali

1

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

colore

verde

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso