Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4819GC
Cod. Produttore
C4819GC
Cod. EAN
8012199500423

Informazioni di prodotto

luna - placca 2P centrati grigio chiaro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli centrali per supporto C4719 - in resina - colore grigio chiaro

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero di unità verticali

1

larghezza

118 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero di unità orizzontali

1

altezza

80 mm

codice RAL (simile)

9006

profondità

10 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

altezza totale

80 mm

larghezza di montaggio

118 mm

colore

grigio

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

brillante

superficie

non trattato

direzione di montaggio

orizzontale

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso