Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC4819BN
Cod. Produttore
C4819BN
Cod. EAN
8012199500416

Informazioni di prodotto

luna - placca 2P centrati bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 2 moduli centrali per supporto C4719 - in resina - colore bianco

adatto per installazione a incasso

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

codice RAL (simile)

9003

profondità

10 mm

altezza totale

80 mm

larghezza di montaggio

118 mm

altezza

80 mm

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

larghezza

118 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso