Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
adatto per installazione a incasso
senza alogeni
codice RAL (simile)
9002
altezza totale
80 mm
larghezza
88 mm
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
2
larghezza di montaggio
profondità
10 mm
altezza
numero di unità verticali
1
numero di unità orizzontali
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
numero di unità
materiale
plastica
superficie
non trattato
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
beige
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
esecuzione della superficie
brillante
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK00
montaggio a incasso
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: BTIC4005L Cod. Produttore: C4005L Cod. EAN: 8012199450629
Cod. Rexel: BTIC4004L Cod. Produttore: C4004L Cod. EAN: 8012199257877
Cod. Rexel: BTIC4002L Cod. Produttore: C4002L Cod. EAN: 8012199438535
Cod. Rexel: BTIC4001L Cod. Produttore: C4001L Cod. EAN: 8012199257815
Cod. Rexel: BTI24403 Cod. Produttore: 24403 Cod. EAN: 8012199399478
Cod. Rexel: BTIC4003L Cod. Produttore: C4003L Cod. EAN: 8012199257846
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te