Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE12107FM
Cod. Produttore
12107FM
Cod. EAN
8002219574695

Informazioni di prodotto

La LOGICA LG FM 24W SA 1-3N offre un'illuminazione efficiente e duratura per ambienti residenziali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità
  • Manutenzione semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie ai 24W di potenza ottimizzata
  • Illuminazione uniforme e brillante
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente
La LOGICA LG FM 24W SA 1-3N è un'illuminazione versatile ed efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Con una potenza di 24W, questa soluzione luminosa garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi di lavoro, aree pubbliche e abitazioni. Il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. Realizzata con materiali di alta qualità, la LOGICA LG FM è progettata per resistere nel tempo, garantendo prestazioni affidabili. La tecnologia di illuminazione utilizzata assicura un elevato indice di resa cromatica, rendendo i colori più vividi e naturali. Inoltre, la facilità di installazione e manutenzione rende questo prodotto una scelta pratica per chi cerca una soluzione luminosa di alta qualità. Con il suo design e le sue prestazioni, la LOGICA LG FM rappresenta una scelta ideale per chi desidera un'illuminazione efficiente e di lunga durata. Descrizione del produttore: La LOGICA LG FM 24W SA 1-3N è un'illuminazione versatile ed efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Con una potenza di 24W, questa soluzione luminosa garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per spazi di lavoro, aree pubbliche e abitazioni. Il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. Realizzata con materiali di alta qualità, la LOGICA LG FM è progettata per resistere nel tempo, garantendo prestazioni affidabili. La tecnologia di illuminazione utilizzata assicura un elevato indice di resa cromatica, rendendo i colori più vividi e naturali. Inoltre, la facilità di installazione e manutenzione rende questo prodotto una scelta pratica per chi cerca una soluzione luminosa di alta qualità. Con il suo design e le sue prestazioni, la LOGICA LG FM rappresenta una scelta ideale per chi desidera un'illuminazione efficiente e di lunga durata.

condizione dell’accumulatore

NiCd

corpo luminoso

lampada fluorescente

portalampada

2G7

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

450 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

147 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

406 mm

Produttore

LOGICA LG FM 24W SA 1-3N