Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19410
Cod. Produttore
19410
Cod. EAN
8002219744852

Informazioni di prodotto

La LOGICA LED LIFE LG SE offre una soluzione efficiente e affidabile per l’illuminazione moderna.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce
  • Materiali di alta qualità per maggiore durata
  • Design compatto e moderno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Riduzione dei costi di consumo elettrico
  • Illuminazione efficiente e confortevole
La LOGICA LED LIFE LG SE rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione a LED, progettata per garantire prestazioni elevate e una lunga durata. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, offre un'efficienza energetica superiore rispetto alle tradizionali lampade, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. La LOGICA LED LIFE LG SE è progettata per un'installazione semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. Con una gamma di opzioni di illuminazione, questa soluzione è perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali in ogni spazio. Descrizione del produttore: La LOGICA LED LIFE LG SE rappresenta una soluzione innovativa nel campo dell'illuminazione a LED, progettata per garantire prestazioni elevate e una lunga durata. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e affidabilità nel tempo. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, offre un'efficienza energetica superiore rispetto alle tradizionali lampade, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. La LOGICA LED LIFE LG SE è progettata per un'installazione semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. Con una gamma di opzioni di illuminazione, questa soluzione è perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali in ogni spazio.

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

80 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.83

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

406 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

147 mm

Produttore

LOGICA LED LTO LG AR SE 1100LM