Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19411
Cod. Produttore
19411
Cod. EAN
8002219744869

Informazioni di prodotto

Il LOGICA LED LIFE LG SA offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per installazioni rapide e senza complicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante la messa in opera
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED
  • Luminosità brillante per ambienti residenziali e commerciali
  • Contributo a un ambiente più sostenibile
Il LOGICA LED LIFE LG SA rappresenta un'innovativa soluzione per l'illuminazione, progettata per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED integrata consente di ottenere una luminosità brillante, riducendo al contempo il consumo energetico, rendendolo ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, mentre la facilità di installazione assicura una messa in opera rapida e senza complicazioni. Grazie alle sue caratteristiche, il LOGICA LED LIFE LG SA non solo migliora l'estetica degli spazi, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile. Questa soluzione di illuminazione rappresenta un passo avanti verso un futuro più luminoso e responsabile. Descrizione del produttore: Il LOGICA LED LIFE LG SA rappresenta un'innovativa soluzione per l'illuminazione, progettata per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED integrata consente di ottenere una luminosità brillante, riducendo al contempo il consumo energetico, rendendolo ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi contesto, mentre la facilità di installazione assicura una messa in opera rapida e senza complicazioni. Grazie alle sue caratteristiche, il LOGICA LED LIFE LG SA non solo migliora l'estetica degli spazi, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile. Questa soluzione di illuminazione rappresenta un passo avanti verso un futuro più luminoso e responsabile.

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

80 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

1000 lm

fattore di potenza

0.92

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

406 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

147 mm

Produttore

LOGICA LED LTO LG AR SA 1100LM