Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE12187FM
Cod. Produttore
12187FM
Cod. EAN
8002219504234

Informazioni di prodotto

Il LOG LED LGFM24WSA1/2/3N 1100LM offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con manutenzione ridotta
  • Compatibilità versatile per molteplici applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED
  • Lunga durata che riduce i costi di sostituzione
  • Luce chiara e brillante da 1100 lumen
Il LOG LED LGFM24WSA1/2/3N 1100LM è un'illuminazione innovativa progettata per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Con una luminosità di 1100 lumen, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e brillante, senza compromettere il risparmio energetico. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi spazio, sia commerciale che residenziale. La tecnologia LED assicura una lunga vita utile, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e manutenzioni. Questo prodotto è perfetto per l'illuminazione di uffici, negozi, e aree pubbliche, dove è fondamentale avere un'illuminazione affidabile e di qualità. La versatilità di questo modello lo rende adatto a molteplici applicazioni, contribuendo a creare un ambiente luminoso e accogliente. Descrizione del produttore: Il LOG LED LGFM24WSA1/2/3N 1100LM è un'illuminazione innovativa progettata per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale. Con una luminosità di 1100 lumen, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una luce chiara e brillante, senza compromettere il risparmio energetico. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi spazio, sia commerciale che residenziale. La tecnologia LED assicura una lunga vita utile, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e manutenzioni. Questo prodotto è perfetto per l'illuminazione di uffici, negozi, e aree pubbliche, dove è fondamentale avere un'illuminazione affidabile e di qualità. La versatilità di questo modello lo rende adatto a molteplici applicazioni, contribuendo a creare un ambiente luminoso e accogliente.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

600 lm

fattore di potenza

0.92

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

406 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

147 mm

Produttore

LOG LED LGFM24WSA1/2/3N 1100LM