Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE12185FM
Cod. Produttore
12185FM
Cod. EAN
8002219504210

Informazioni di prodotto

Il LOG LED LGFM 8WSA 2/4/6N 750LM offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per installazioni rapide e performanti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto
  • Adattabilità a diverse configurazioni di spazio
  • Materiali robusti per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione intensa e uniforme da 750 lumen
  • Risparmio energetico con tecnologia LED avanzata
  • Ambienti più funzionali e confortevoli
Il LOG LED LGFM 8WSA 2/4/6N 750LM rappresenta un'illuminazione innovativa e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Con una potenza di 750 lumen, questa sorgente luminosa offre un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per spazi residenziali o commerciali. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico e a prolungare la durata del prodotto. Il design elegante e compatto permette un'integrazione armoniosa in qualsiasi contesto, mentre le opzioni di installazione flessibili ne facilitano l'adattamento a diverse configurazioni di spazio. La sua robustezza e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga vita operativa, rendendolo una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere lo stile. Con il LOG LED LGFM, ogni ambiente può beneficiare di una luce chiara e brillante, migliorando l'atmosfera e la funzionalità degli spazi. Descrizione del produttore: Il LOG LED LGFM 8WSA 2/4/6N 750LM rappresenta un'illuminazione innovativa e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Con una potenza di 750 lumen, questa sorgente luminosa offre un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per spazi residenziali o commerciali. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico e a prolungare la durata del prodotto. Il design elegante e compatto permette un'integrazione armoniosa in qualsiasi contesto, mentre le opzioni di installazione flessibili ne facilitano l'adattamento a diverse configurazioni di spazio. La sua robustezza e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga vita operativa, rendendolo una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere lo stile. Con il LOG LED LGFM, ogni ambiente può beneficiare di una luce chiara e brillante, migliorando l'atmosfera e la funzionalità degli spazi.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

400 lm

fattore di potenza

0.92

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

406 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

147 mm

Produttore

LOG LED LGFM 8WSA 2/4/6N 750LM