Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE12186FM
Cod. Produttore
12186FM
Cod. EAN
8002219504227

Informazioni di prodotto

Il LOGLED LGFM11WSA1.5/3/4N offre un'illuminazione efficiente e semplice da installare.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida e versatile
  • Materiali di alta qualità per maggiore affidabilità
  • Compatibilità con diversi ambienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Lunga durata e bassa manutenzione
  • Flusso luminoso intenso di 900 lumen
Il LOGLED LGFM11WSA1.5/3/4N è un'illuminazione innovativa progettata per offrire un flusso luminoso di 900 lumen, ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e chiara. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diversi contesti, sia domestici che professionali. Il design elegante e moderno si integra perfettamente con qualsiasi arredamento, mentre l'efficienza energetica contribuisce a ridurre i costi di consumo elettrico. La tecnologia LED assicura una luminosità costante e una lunga vita utile, rendendo questo prodotto una scelta ecologica e sostenibile. Con il LOGLED LGFM11WSA1.5/3/4N, ogni spazio può beneficiare di un'illuminazione di qualità superiore, creando atmosfere accoglienti e funzionali. Descrizione del produttore: Il LOGLED LGFM11WSA1.5/3/4N è un'illuminazione innovativa progettata per offrire un flusso luminoso di 900 lumen, ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e chiara. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diversi contesti, sia domestici che professionali. Il design elegante e moderno si integra perfettamente con qualsiasi arredamento, mentre l'efficienza energetica contribuisce a ridurre i costi di consumo elettrico. La tecnologia LED assicura una luminosità costante e una lunga vita utile, rendendo questo prodotto una scelta ecologica e sostenibile. Con il LOGLED LGFM11WSA1.5/3/4N, ogni spazio può beneficiare di un'illuminazione di qualità superiore, creando atmosfere accoglienti e funzionali.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

500 lm

fattore di potenza

0.92

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

406 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

147 mm

Produttore

LOG LED LGFM 11WSA1/3/4N 900LM