Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE12187
Cod. Produttore
12187
Cod. EAN
8002219504173

Informazioni di prodotto

La LOG LED LG 24WSA offre soluzioni di illuminazione efficienti e facili da installare.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Struttura ottimizzata per risparmio di tempo
  • Materiali di alta qualità per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
  • Luce brillante e uniforme da 1100 lumen
  • Design elegante e moderno, adatto a vari ambienti
La LOG LED LG 24WSA è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per offrire un'efficienza luminosa eccezionale con un flusso di 1100 lumen. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura è ottimizzata per un'installazione semplice e rapida, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni, da spazi commerciali a residenziali. La tecnologia LED non solo assicura un consumo energetico ridotto, ma offre anche una luce brillante e uniforme, migliorando l'estetica e la funzionalità degli ambienti. Con un design elegante e moderno, la LOG LED LG 24WSA rappresenta una scelta sostenibile e performante per chi cerca soluzioni di illuminazione all'avanguardia. Descrizione del produttore: La LOG LED LG 24WSA è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per offrire un'efficienza luminosa eccezionale con un flusso di 1100 lumen. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura è ottimizzata per un'installazione semplice e rapida, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni, da spazi commerciali a residenziali. La tecnologia LED non solo assicura un consumo energetico ridotto, ma offre anche una luce brillante e uniforme, migliorando l'estetica e la funzionalità degli ambienti. Con un design elegante e moderno, la LOG LED LG 24WSA rappresenta una scelta sostenibile e performante per chi cerca soluzioni di illuminazione all'avanguardia.

tipo di montaggio

EV013927

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK08

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

600 lm

fattore di potenza

0.92

ampiezza di riconoscimento

20 m

larghezza

406 mm

altezza/profondità

63 mm

lunghezza

147 mm

Produttore

LOG LED LG 24WSA 1/2/3N 1100LM