Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI510L
Cod. Produttore
510L
Cod. EAN
8012199108551

Informazioni di prodotto

living - scatola 1 posto per profilati
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola ad incastro per profilati 1 modulo serie civili

senza alogeni

inserimento dal retro

larghezza

27.8 mm

profondità interna

36 mm

lunghezza

50.7 mm

numero di ingressi

3

per numero di inserti apparecchi

1

tipo di montaggio

parete forata

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

fissaggio del coperchio

non pertinente

esecuzione

singolo

materiale

plastica

forma

rettangolare

colore

grigio

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP00

accoppiabile

passaggio scatola tramite foro sfondabile

Produttore

LIVING - SCATOLA 1 POSTO PER PROFIL Magic