› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A

Listello piatto 40x4 m 77 c.ca

Cod. Rexel SX3120032
Cod. Produttore 3120032
Cod. EAN 8032887044732

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x4 mm
  • Lunghezza: 77 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Forma: Listello piatto
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Protezione: Contro usura
  • Serie: SX3120032

Descrizione del prodotto

Il listello piatto di dimensioni 40x4 mm, con una lunghezza di 77 metri, rappresenta un'ottima soluzione per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua forma piatta, il listello si presta facilmente a diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. La finitura del materiale assicura un'ottima protezione contro l'usura, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa. Questo listello è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il listello piatto di dimensioni 40x4 mm, con una lunghezza di 77 metri, rappresenta un'ottima soluzione per le esigenze di installazione elettrica. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua forma piatta, il listello si presta facilmente a diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. La finitura del materiale assicura un'ottima protezione contro l'usura, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa. Questo listello è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.
Listello piatto 40x4 m 77 c.ca