Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1131123
Cod. Produttore
LL1131123
Cod. EAN
8012680063895

Informazioni di prodotto

Line 220 Zero LED 3K Nero

Documentazione tecnica

tensione nominale

220 V

materiale della copertura

plastica opalina

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

632 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

nero

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

95 mm

materiale della scatola

plastica

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

temperatura del colore

3000 K

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

max. potenza della lampada

11 W

classe di protezione

I

diametro

225 mm

Produttore

LINE 220 ZERO LED 1350LM 3K NERO