Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3030898
Cod. Produttore
3030898
Cod. EAN
0095969416542

Informazioni di prodotto

LH41A Pinze amperometriche AC/DC, 4/40 A, 1 mA, apertura ganasce 19mm
Pinza amperometrica digitale (AC/DC)

tipo di corrente

AC/DC

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale

intervallo di misura corrente/AC

0.001 A

intervallo di misura corrente/DC

0.001 A

apertura della pinza

19 mm

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

300

Produttore

LH41A PINZA AMPEROMETRICA AC/DC 4/4