› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-RACCORDO 90 D48 PG48 GRIGIO

Cod. Rexel LE666646
Cod. Produttore 666646
Cod. EAN 8009561593732

Informazioni principali

  • Descrizione: LGP-RACCORDO 90 D48 PG48 GRIGIO
  • Angolo: 90°
  • Diametro nominale: 48 mm
  • Filettatura: PG48
  • Colore: Grigio
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Proprietà: Privo di alogeni
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 48 mm. Filettatura PG48. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG48

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 D48 PG48 GRIGIO