› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-RACCORDO 90 D36 M40 GRIGIO

Cod. Rexel LE666606
Cod. Produttore 666606
Cod. EAN 8009561592872

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 36mm
  • Filettatura: M40
  • Angolo raccordo: 90°
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Colore: grigio
  • Privo di alogeni: sì
  • Non propagante fiamma: sì
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 36mm. Filettatura M40. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

monopezzo

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M40 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 D36 M40 GRIGIO