Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666907
Cod. Produttore
666907
Cod. EAN
8009561596931

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 36mm
  • Filettatura: PG36
  • Colore: nero
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Privo di alogeni e non propagante fiamma
  • Tipo: Pressacavo dritto
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 36mm. Filettatura PG36. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

38 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,58 mm

misura angolare dell'esagono

38 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

25 ... 25 mm

Serie

RTA

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D36 PG36 NERO