Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666885
Cod. Produttore
666885
Cod. EAN
8009561596399

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 10mm
  • Filettatura: M16
  • Colore: nero
  • Materiale: PA6.6 [UL94-V0]
  • Privo di alogeni: sì
  • Non propagante fiamma: sì
  • Tipo: Pressacavo dritto
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 10mm. Filettatura M16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

3 ... 6,5 mm

Serie

RTA

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D10 M16 NERO