Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666968
Cod. Produttore
666968
Cod. EAN
8009561589087

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP68
  • Diametro nominale: 29 mm
  • Materiale: Neoprene
  • Serie: RTA
  • Tipo: Guarnizione
  • Consigliata: 40 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guarnizione IP68. Diametro nominale 29 mm. Materiale neoprene

forma

Altro

diametro interno

29 mm

materiale

Gomma

Serie

RTA

Produttore

LGP-GUARNIZIONE IP68 D29