Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666977
Cod. Produttore
666977
Cod. EAN
8009561589353

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6 autoestinguente
  • Diametro nominale: 23 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: RTA
  • Resistenza UV: uso interno o coperto
  • Temperatura operativa: -45°C a +105°C
  • Test filo incandescente: 850°C
  • Normativa: IEC 61386, marcatura CE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Clip di fissaggio. Diametro nominale 23 mm. Colore: grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

adatto per diametro tubo

23 ... 23 mm

Serie

RTA

Produttore

LGP-CLIP DI FISSAGGIO D23 GRIGIO