Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESD328BU25S2
Cod. Produttore
SD328BU25S2
Cod. EAN
3389119224376

Informazioni di prodotto

Lexium Stepperdrive (PBDP, RM) ,2,5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Lexium SD3, un'offerta di azionamenti e motori passo-passo a 3 fasi. L'azionamento motore passo-passo a 3 fasi dispone di un'interfaccia di comunicazione bus di campo integrata Profibus DP. La coppia elevata è disponibile anche a bassa velocità. È un'azionamento motore con una tensione nominale di alimentazione di 100V a 120 V, 200V a 230 V, una corrente di fase motore di 2,5 A, una potenza nominale di 270W a 230V e una velocità meccanica massima dell'azionamento motore di 3000 RPM. Impiega un metodo di raffreddamento a convezione naturale. Il prodotto è classificato IP20 e IP40. Dimensioni: 72 mm (larghezza) x 140 mm (profondità) x 145 mm (altezza). Peso: 1,1 kg. Il Lexium SD3, con le sue eccellenti caratteristiche di velocità costante, è ideale per applicazioni come stampa, carta, imballaggio, movimentazione, etichettatura, industria tessile, scansione, settore alimentare. Il prodotto è certificato CUL, TUV, CE e UL. Soddisfa le norme EN/IEC 50178, EN/IEC 61800-3 ambiente 1, EN/IEC 61800-3 ambiente 1, EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo. Azionamenti passo-passo e motori passo-passo per il controllo del movimento.

frequenza di rete

50/60 Hz

numero di fasi d’uscita

3

numero di fasi d’entrata

1

tensione d’uscita massima

24 V

corrente di uscita nominale I2N

2.5 A

larghezza

72 mm

altezza

145 mm

profondità

140 mm

con elemento di comando

numero di interfacce HW seriali RS422

1

supporta protocollo PROFIBUS

tensione di rete

100 V 240 V

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

0.27 kW

Serie

Lexium_SD3

prodotto Sustainable

Si